RIA-01KR Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI 27014313

RIA-01KR Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI 27014313
RIA-01KR Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI 27014313

Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
Black
色(キャップ)Red
内容量1箱(20個)注文コード27014313品番RIA-01KR
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。

サイズM12×P1.5Black色(キャップ)Red全長(mm)44有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)17HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする