Z713242 KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EI 27015433

Z713242 KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EI 27015433
Z713242 KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EI 27015433

KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM12×P1.25
全長(mm)42
内容量1個注文コード27015433品番Z713242
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。

サイズM12×P1.25全長(mm)42BlackRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27015458
2024-09-10
用途: 自動車のタイヤ用
製造業

従来は貫通タイプを使用していましたが、もう歳でサーキット走行が少なくなったので袋タイプに変更しました。貫通タイプはすぐに錆びる為の変更になります。

対象商品 : 27015458
2022-04-19
用途: 不足分の補充に
卸売・小売業

経年劣化で塗装が痛んだ分だけ買うことができます。ホイールを固定する目的に関しては問題は無く軽くタフです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする