曜日別特売
RL53-13A LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) KYO-EI 27015546

RL53-13A LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) KYO-EI 27015546
RL53-13A LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) KYO-EI 27015546
RL53-13A LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) KYO-EI 27015546

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
Gold
内容量1セット注文コード27015546品番RL53-13A
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

サイズM12×P1.25Gold全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする