KIC16E Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs KYO-EI 27016212

KIC16E Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs KYO-EI 27016212
KIC16E Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs KYO-EI 27016212

Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
Light Green
サイズM12×P1.5
内容量1セット注文コード27016212品番KIC16E
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!

全長(mm)35Light GreenサイズM12×P1.5質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする