KIC8040U4 Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI 27017655

KIC8040U4 Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI 27017655
KIC8040U4 Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI 27017655
KIC8040U4 Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI 27017655

Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(4個)首下長(mm)40サイズM14×P1.5注文コード27017655品番KIC8040U4
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号

サイズM14×P1.5全長(mm)75Blue取付14R首下長(mm)40タイプラグボルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする