フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
5
注文コード
27021908
品番
57-10500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC500
定格電流(A)
5
芯数
50
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(DC5A)
適合電線範囲 AWG(#)
(単線)22以下、(より線)24以下
耐電圧(V/min)
AC1200
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。