LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2731DIO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27022092
品番
C2731-30DIO
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。
不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。
ストローク(mm)
324
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
353/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
レール長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
商品説明動画
参考になった