スライドレール C2731DIO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27022126 品番 C2731-45DIO
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。
不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。

ストローク(mm)472 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)294/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) レール長さ(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする