LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27022318
品番
SCRL2-15-100A
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。
たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
種類
リニア形
ストローク(mm)
59
レール長さ(mm)
100
定格荷重(N)
(垂直)206/ペア
材質(レール)
SUS304
質量(g)
20
高さ(mm)
15.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N/ペア)
206
幅W(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。