LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
109
注文コード
27022327
品番
SCRL2-15-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,370
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。
たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
種類
リニア形
ストローク(mm)
109
レール長さ(mm)
150
定格荷重(N)
(垂直)206/ペア
材質(レール)
SUS304
質量(g)
29
高さ(mm)
15.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N/ペア)
206
幅W(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27022327
SCRL2-15-150A
62974337
SCRL2-15-150A
スライドレール SCRL2(軽荷重用)
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
重複の為