※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27022354
品番
MC-159-SUS
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。
厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
幅W(mm)
2.8
仕様
受座なし
トラスコ品番
497-3704
全長(mm)
41
色
シルバー
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
質量(g)
13
種類
標準タイプ
吸着力(N)
49
仕上
光沢バレル研磨
使用環境
防錆
推奨ねじ
サラ小ねじM3
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。