※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC0083-N マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業) 27022363 MC0083-N マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業) 27022363 MC0083-N マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業) 27022363

マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27022363 品番MC0083-N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。

幅W(mm)14.1 用途厨房機器、各種試験装置など トラスコ品番497-3682 全長(mm)50 シルバー 高さ(mm)17 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)41 種類標準タイプ 吸着力(N)137 仕上光沢バレル研磨 取付穴径(Φmm)3.5
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする