LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-RA9型 超重量用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27022415
品番
CBL-RA9-450
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
鋼製の超重量用スライドレールです。
ストローク(mm)
475
高さ(mm)
93
質量(g)
13500
種類
スライド形
段数
3
耐荷重(N/ペア)
4361
定格荷重(N)
4361/ペア
幅W(mm)
32
材質(レール)
鋼
レール長さ(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理
注意
レールの脱着はできません。
筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。