スライドレール CBL-RA9型 超重量用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27022433 品番 CBL-RA9-550
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
鋼製の超重量用スライドレールです。

ストローク(mm)575 高さ(mm)93 質量(g)13500 種類スライド形 段数3 耐荷重(N/ペア)4263 定格荷重(N)4263/ペア 幅W(mm)32 材質(レール) レール長さ(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
注意
レールの脱着はできません。
筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする