スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27022783 品番 CBL-E53GP-550S
参考基準価格(税別)¥79,300 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。
別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。

仕様
スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。
適用温度:-40〜70 ℃
種類ティルト形 ストローク(mm)382 レール長さ(mm)550 定格荷重(N)980/ペア 材質(レール) 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理 質量(g)6600 耐荷重(N/ペア)980 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
キャリッジをレールから抜かないで下さい。ボールが脱落して元に戻せなくなります。
引き出しを下ろす際は最後まで手を離さないでください。また、収納物が落下しないようにご注意ください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。

商品説明動画

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする