LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27022808
品番
CBL-E53GP-1050S
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。
別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
仕様
スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。
適用温度:-40〜70 ℃
種類
ティルト形
ストローク(mm)
882
レール長さ(mm)
1050
定格荷重(N)
980/ペア
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理
質量(g)
8600
耐荷重(N/ペア)
980
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
キャリッジをレールから抜かないで下さい。ボールが脱落して元に戻せなくなります。
引き出しを下ろす際は最後まで手を離さないでください。また、収納物が落下しないようにご注意ください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
商品説明動画
スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム
参考になった