スライドレール C3273POプッシュオープン機構付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27023018 品番 C3273PO-25
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

ストローク(mm)240 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)235/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) レール長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする