スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27023088 品番 8908-24
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)
ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。
別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。

種類スライド形 ストローク(mm)610 レール長さ(mm)610 定格荷重(N)1764/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 質量(g)3080 高さ(mm)76.2 幅W(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする