曜日別特売
JS300-150V ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業) 27024007

JS300-150V ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業) 27024007
JS300-150V ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業) 27024007

ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
内容量1個注文コード27024007品番JS300-150V
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。

用途門扉タイプV型車輪径(Φmm)150質量(g)6800材質(車輪)ステンレス鋼車輪幅(mm)43取付高H(mm)165許容荷重(N/ペア)21560RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする