LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
60
75
90
110
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27024165
品番
JS380-50H
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
JS365型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途
門扉
タイプ
コ型
車輪径(Φmm)
50
付属品
ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
質量(g)
200
材質(車輪)
ステンレス鋼
車輪幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
車輪径Φ150、Φ200の製品のA寸法は付属ワッシャー分を加算した値です。