曜日別特売
JS380-200H ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 LAMP(スガツネ工業) 27024226

JS380-200H ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 LAMP(スガツネ工業) 27024226
JS380-200H ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 LAMP(スガツネ工業) 27024226

ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
内容量1個注文コード27024226品番JS380-200H
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

JS365型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。

用途門扉タイプコ型車輪径(Φmm)200付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2質量(g)10000材質(車輪)ステンレス鋼車輪幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
車輪径Φ150、Φ200の製品のA寸法は付属ワッシャー分を加算した値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする