A67LG-4G ケーブルカラマン LAMP(スガツネ工業) 27025048 A67LG-4G ケーブルカラマン LAMP(スガツネ工業) 27025048 A67LG-4G ケーブルカラマン LAMP(スガツネ工業) 27025048

ケーブルカラマン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番751-5201 注文コード27025048 品番A67LG-4G
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。
ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。
受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。
衝撃に強い材料を使用しています。

トラスコ品番751-5201 材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP) 質量(kg)4 グレー 車輪径(Φmm)【推奨】150 質量(g)1000
注意
床に段差などがある場合は本品を外してから移動してください。
本品側面に貼り付けている矢印シールが上を向くようにして取り付けてください。
キャスターの形状により、取り付けできない場合があります。車輪径やストッパーなど、キャスターの形状をご考慮の上、使用できるケーブルカラマンをお選びください。

商品説明動画

ケーブルカラマン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする