※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDY-LMB-42 アジャスターベース SDY-L型 LAMP(スガツネ工業) 27025084 SDY-LMB-42 アジャスターベース SDY-L型 LAMP(スガツネ工業) 27025084

アジャスターベース SDY-L型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27025084 品番 SDY-LMB-42
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。

用途SDY-MS-42型(M42)の取付用として トラスコ品番777-8082 材質黄銅 質量(kg)1.2 質量(g)1200 種類アジャスターベース型 全高(mm)40 ねじ寸法M42 仕上無電解ニッケルめっき 取付場所4ヵ所(推奨ねじ:六角穴付ボルトM8) ねじの呼びM42 台座径(Φmm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする