アジャスターベース SDY-L型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27025136 品番 SDY-LTB-60
参考基準価格(税別)¥101,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。

用途SDY-MS-42型(M42)の取付用として 材質黄銅 質量(g)2360 種類アジャスターベース型 仕上無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする