超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27025154 品番 SDY-TRSB-42-300
参考基準価格(税別)¥168,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。
ベアリング入りで、レベル調整がスムーズに行えます。
受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)5720 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) ねじ径MTr42 付加機能焼き付き(かじり)防止|ベアリング入り ねじ長さL1(mm)300 耐荷重(N)63700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
必ず別売品のベースと組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする