※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ長さ(mm)
200
注文コード
27025276
品番
SDY-MSR-24-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
ねじ長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
材質
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)
ねじ寸法
M24
全高(mm)
256
ねじ長さ(mm)
200
台座径(Φmm)
98
質量(kg)
2.3
ねじの呼び
M24
質量(g)
2300
耐荷重(N)
19600
付加機能
焼き付き(かじり)防止
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)
用途
工作機械、産業機械など
トラスコ品番
777-8163