※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDY-MSR-30-200 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業) 27025294 SDY-MSR-30-200 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業) 27025294

重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ長さ(mm)200 注文コード27025294 品番SDY-MSR-30-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,800
この商品はねじ長さなど11種類から選べます 他の種類を見る

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。

材質ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR) ねじ寸法M30 全高(mm)260 ねじ長さ(mm)200 台座径(Φmm)98 質量(kg)3.08 ねじの呼びM30 質量(g)3080 耐荷重(N)24500 付加機能焼き付き(かじり)防止 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 用途工作機械、産業機械など トラスコ品番777-8180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする