アジャスター AD-502-P型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27025312 品番 AD-502P-BZC
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。

質量(g)30 ねじ長さL1(mm)54 ねじ径MM8 材質(ねじ部) 仕上黒色クロメート処理(三価) 耐荷重(N)2744 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27025312
2018-11-16
用途:
機器の設置
卸売・小売業

アジャスターなので使用方法は同じですが、色指定があったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする