LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27025355
品番
SDY-MAS-30-150
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
2240
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)
ねじ径M
M30
付加機能
焼き付き(かじり)防止
ねじ長さL1(mm)
150
耐荷重(N)
24500
RoHS指令(10物質対応)
対応