重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27025382 品番 SDY-MASR-20-150
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。
約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)1080 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) ねじ径MM20 付加機能焼き付き(かじり)防止 ねじ長さL1(mm)150 耐荷重(N)14700 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする