曜日別特売
#760-30-1 ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物] 27026527

#760-30-1 ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物] 27026527
#760-30-1 ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物] 27026527

ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)25
車輪径(Φmm)30
内容量1個注文コード27026527品番#760-30-1
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)25寸法B(mm)8.5寸法C(mm)4寸法D(mm)67.5寸法E(mm)17寸法F(mm)33.5寸法G(mm)4.5タイプ丸型車輪径(Φmm)30材質枠:鉄鋳物、車:黄銅(ベアリング入り)表面処理防錆塗装穴径Φ3×Φ6皿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27026527
2019-04-20
用途: 玄関のドア
その他業種

30年前の新築時に引き戸の戸車がつぶれてしまい、全く同じ型式を見付けて購入しました。
これにあった釘が一緒に入っていると、嬉しかった。
取り付けは、簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする