曜日別特売
100PAX オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料) 27026728

オートVトップモナーク Excellent

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(3.6kg)
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
ゴールドブラウン
ロイヤルエロー
ワイエスグリーン
シンクバイオレット
プラムゴールド
インドオレンジ
マホガニー
パーマネントオレンジ
シンクレッド
ファストバイオレット
インディアンレッド
ベネチアンレッド
オーカー
ファストグリーン
インダンスレンブルー
パーマネントブルー
チンチングブラック
ブラック
ホワイト
ロイヤルホワイト
アイアンゴールド
トランスブルー
エクセルレッド
スーパーブラック
ノンフラップブルー
メジアムレッド
パンエロー
ストロングレッド
ブライトピンク
トラッドレッド
ラセットマルーン
カーディナルレッド
コバルトブルー
ディープブルー
ペールエロー
ディープバイオレット
ペールオレンジ
サンレッド
ブライトエロー
スペシャルバイオレット
2Kスタビライザー
艶消しブラック
グラファイトベース
色番#224
#224
#208
#210
#227
#233
#235
#243
#544
#646
#703
#705
#706
#707
#711
#712
#713
#714
#715
#729
#731
#731RW
#748
#749
#750
#751
#752
#754
#755
#756
#758
#764
#766
#767
#768
#769
#770
#771
#772
#773
#774
#880
#800
FTブラック
G902
内容量1缶(3.6kg)注文コード27026728品番100PAX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。
自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。
鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有
ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり
従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい
良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感
硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能

ロイヤルブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色番#224RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする