U型カナグ

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27028164 品番JBU-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能
仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具

長さ(mm)2400 幅(mm)44.4 穴径(Φmm)11 仕上三価クロムメッキ 板厚t(mm)3.2 アズワン品番64-8914-15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27028164
2020-12-10
用途:
コンクリート擁壁にゴムシートを展張する固定具として
株式会社オーレックス 様

コの字型鋼材で、ゴムシートを確実に固定できるものを探してコレにたどり着いたが、1500長のものがあまり無かったのでこれをチョイス。切断して使用する。
シート抑えとしては、上下どの向きが適切かは検討中。
全面亜鉛メッキなので対候性は良いと判断。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする