曜日別特売
JHD-14 ハイクオリティドレンホース JAPPY 27028313

ハイクオリティドレンホース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1巻(50m)注文コード27028313品番JHD-14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒二重管仕様(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア)
500mm毎に接続口があり、14,16,18mm管が接続可能

長さ(m)50材質ポリエチレン(LLDPE)アイボリー内径(Φmm)14最大外径(mm)Φ22ホース外径(Φmm)18呼び径(Φmm)14
注意
※悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要です。
※曲げRは80mm以上で使用してください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする