※サンプル画像 (使用例)

ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 27028532 品番 JNST-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

工具不要で簡単に結束。
電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)

材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 ブラック 仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm) 結束径(Φmm)30 特性難燃性

商品説明動画

電気配線の簡単ノイズ対策!ノイズシールドチューブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27028532
2021-02-14
用途:
微電圧、微小電流の測定にノイズを嫌うとき
有限会社大橋電気 様

アース部を接地する配線材を簡単にとりつけられるようにしてほしい。
しっかりした品物ですが、値段が高すぎる。

対象商品:
27028575
2018-12-20
用途:
高周波溶着設備での追加配線に伴う、信号ケーブルの高周波ノイズ対策。
岡山ニックス株式会社 様

アフタージッパー方式でこれだけノイズがキャンセル出来ると十分だと思います。
改善案:アース線の取り出し方法に工夫が有れば助かる。
    例えば等ピッチで平打ち網線にφ3mmの穴が開いてるとか...

2人が参考にしています
対象商品:
27028496
2018-07-31
用途:
PA用の配線保護

既に配線しているものにあとから被せる事が出来るので
作業性は非常に良かったです。

また、簡単に切る事が出来て長さも自由に設置できるので重宝しました。
あまり太い配線に撒く事はできませんが8AWG×2本でもぎりぎり巻けました。

また追加で購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする