JAPPY
JAPPYの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
JAPPY フィット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5双)
注文コード
27028672
品番
JPF-178BK-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
中スベリを抑える皮を越えた新素材!
軽さと通気性に富む
抜群のグリップ力と耐久性
ポリウレタン(手のひら)は日本製
色
黒
サイズ
L
用途
作業用
材質
-
入数(双)
5
全長(cm)
22.5
手のひらまわり(cm)
-
手の平幅(cm)
110