JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの 電線保護
JAPPYの 収縮チューブ
熱収縮チューブ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
27028837
品番
JTC 2.0-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。
従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。
ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質
架橋ポリオレフィン
特性
絶縁
長さ(mm)
250
形状
円形
色
ブラック
内径(Φmm)
(収縮前)2.7、(収縮後)最大1.0
適合電線径(Φmm)
1.2〜1.8