熱収縮チューブ 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 27028855 品番 JTC 4.0-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。
従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。
ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。

材質架橋ポリオレフィン 特性絶縁 長さ(mm)250 形状円形 ブラック 内径(Φmm)(収縮前)4.7、(収縮後)最大2.0 適合電線径(Φmm)2.4〜3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする