NCC名古屋工業
NCC名古屋工業の ジャッキ・馬台
NCC名古屋工業の ガレージジャッキ
NCC名古屋工業の ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
クイックペダル付き3.5tジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27028875
品番
WS3500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
3.5トン
質量(g)
38
本体寸法(mm)
685×346×180
能力(t)
3.5
最高位(mm)
(受け皿)500
最低位(mm)
(受け皿)145
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません