RUシリーズ ユニバーサルリレー

(2件のレビュー)
内容量1個接点構成-コイル定格電圧(V)DC24注文コード27029024品番RU4S-D-D24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

双方向極性高輝度LED標準装備。
リード線フリー構造、鉛レス構造。
カドミウムフリー接点。
メカニカルインジケータ。
AC、DCを色分けしたマニュアルラッチングレバー。
マーキングプレート
UL(UL508)・c-UL(CSA C22.2No.14)・TUV(EN61810-1)承認・CEマーキング適合品。

種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子コイル抵抗(Ω)605±10%(at20℃)コイル定格電圧(V)DC24開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)機械的耐久性1億回以上極数4形式ラッチングレバー有 順極性ダイオード付(DCコイルのみ)最小適合負荷DC1V・1mA(参考値)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲温度(℃)-55~60(氷結なきこと)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35消費電力(VA)-消費電力(W)DC:0.9~1接触抵抗(mΩ)50以下接点最大許容電流(A)6接点材質Ag(Auクラッド)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm定格電流(mA)44.7[±15%、(at 20℃)]電気的耐久性20万回以上動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下復帰電圧10%以上(定格値に対してat20℃)タイプソルダ端子タイプ保護構造-接点構成-保存温度(℃)5~85(結露なきこと)定格負荷電圧(V):AC250・抵抗負荷:6A・誘導負荷:2.6A(CosΦ=0.3L/R=7ms)[電気的耐久性:5万回以上]、電圧(V):AC250・抵抗負荷:3A・誘導負荷:0.8A(CosΦ=0.3L/R=7ms)[電気的耐久性:20万回以上]、電圧(V):DC30・抵抗負荷:6A・誘導負荷:2.7A(CosΦ=0.3L/R=7ms)[電気的耐久性:5万回以上]、電圧(V):DC30・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)[電気的耐久性:20万回以上]、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.65A・誘導負荷:0.33A(CosΦ=0.3L/R=7ms)[電気的耐久性:5万回以上]、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.33A・誘導負荷:0.18A(CosΦ=0.3L/R=7ms)[電気的耐久性:20万回以上]、電圧(V):AC250・抵抗負荷:3A・誘導負荷:0.8A(CosΦ=0.3L/R=7ms)[電気的耐久性:10万回以上]、電圧(V):DC30・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)[電気的耐久性:10万回以上]、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.44A・誘導負荷:0.22A(CosΦ=0.3L/R=7ms)[電気的耐久性:10万回以上]接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W 、誘導負荷:AC600・DC90W特性双方向極性高輝度LED標準装備。リード線フリー構造、鉛レス構造。カドミウムフリー接点。メカニカルインジケータ。AC、DCを色分けしたマニュアルラッチングレバー。マーキングプレート/UL(UL508)・c-UL(CSA C22.2No.14)・TUV(EN61810-1)承認・CEマーキング適合品。最大開閉電圧(V)AC250/DC125耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500/接点回路間:AC2000/同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)-55~70(氷結なきこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06950605
2022-07-04
用途: 機械の交換部品として購入
製造業

購入した装置のミニリレーを交換する必要があり、メーカー指定がIDECだったので購入しました。早く手に入って助かりました。問題なく動作しています。

2が参考にしています
対象商品 : 06950711
2016-02-22
用途: 設備の交換部品

秋葉原で探そうと思っていましたが、モノタローで扱いが有って助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする