XL-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 27029058 XL-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 27029058 XL-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 27029058 XL-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 27029058 XL-7 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万 27029058

特大・厚手 Wチャック付きポリ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×10袋) 注文コード 27029058 品番 XL-7
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

袋のサイズは横300mm×チャック下400mm、厚手の0.07mm。
ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。
また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分けや衣服の圧縮袋としても利用いただけます。
特大サイズで男性用のシューズも楽々入ります。アウトドアにも最適!

厚さ(mm)0.07 寸法(mm)製品:24×24×33 クリア 種類チャック付 入数(枚)500 寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)300×400×0.07
注意
※熱には比較的弱いため電子レンジでの使用は解凍までとし、オーブン等での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする