SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 電動工具 本体
SHINANO(信濃機販)の 研磨(電動)
SHINANO(信濃機販)の ポリシャ
電動シングルアクションポリッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27029146
品番
SI-520P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
付属品
サイドハンドル、専用スパナ、スピンドルネジ(M16)
セット内容
本体のみ
全長(mm)
194
質量(kg)
2
高さ(mm)
236
回転数(min
-1
[r.p.m])
600〜2000