SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 電動工具 本体
SHINANO(信濃機販)の 研磨(電動)
SHINANO(信濃機販)の ポリシャ
電動シングルアクションポリッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27029155
品番
SI-520P-P130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
モノタロウではこんなお得な商品も!
電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥
5,298
¥
5,828
税込
セット内容
130Φレインボーパット
全長(mm)
194
質量(kg)
2
高さ(mm)
236
回転数(min
-1
[r.p.m])
600〜2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27029155
SI-520P-P130
28660444
SI-520P-P130
電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット
SHINANO(信濃機販)
1セット
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました