SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 電動工具 本体
SHINANO(信濃機販)の 研磨(電動)
SHINANO(信濃機販)の ポリシャ
電動シングルアクションポリッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27029164
品番
SI-520P-P150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
モノタロウではこんなお得な商品も!
電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥
5,298
¥
5,828
税込
セット内容
150Φレインボーパット
全長(mm)
194
質量(kg)
2
高さ(mm)
236
回転数(min
-1
[r.p.m])
600〜2000