※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(コイル)DC24 刻印4 作動方式N.C. 注文コード27029426 品番LPV21-5K-T4A
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は電圧・刻印・作動方式など240種類から選べます 他の種類を見る

チューブ交換(脱着)が容易
コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)

リード線取出方法プラグコネクタ・300mm 電圧(V)(コイル)DC24 作動方式N.C. ランプなし 刻印4 リード線長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ外径(inch)5/32” チューブ内径(inch)1/32”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする