※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ピンチバルブ
ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(コイル)DC24
刻印
3
作動方式
N.C.
注文コード
27029460
品番
LPV21-5KZ-T3
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
電圧・刻印・作動方式
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ交換(脱着)が容易
コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
リード線取出方法
プラグコネクタ・300mm
電圧(V)
(コイル)DC24
作動方式
N.C.
ランプ
あり
刻印
3
リード線長さ(mm)
300
チューブ外径×内径(mm)
3×1
RoHS指令(10物質対応)
対応