※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ピンチバルブ
ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(コイル)DC24
刻印
4
作動方式
N.C.
注文コード
27029724
品番
LPV21-5G-T4A
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
電圧・刻印・作動方式
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ交換(脱着)が容易
コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
リード線取出方法
グロメット・300mm
電圧(V)
(コイル)DC24
作動方式
N.C.
ランプ
なし
刻印
4
リード線長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ外径(inch)
5/32”
チューブ内径(inch)
1/32”