曜日別特売
NO-11 蛍光灯用クサリ JAPPY 27030237

蛍光灯用クサリ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)2.9
内容量1本(30m)注文コード27030237品番NO-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
用途
40W×2灯用
材質太さ(mm)2.9内径(Φmm)37×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: LED照明器具の高天井吊り下げ用
建設業・工事業

従来から使用しているチェーンと同じ感覚で使用しました。

対象商品 : 27030228
2020-10-08
用途: 文字通りの使用
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

LEDベースライトの吊り下げ用に使用。
耐震の為、▽吊が必要で、クサリを長く使う為、安価で作業がしやすく助かります。

対象商品 : 27030237
2018-07-17
用途: 蛍光灯吊り具
自動車・二輪車・自転車関連業

ごくごく普通の鎖です。問題なく使えます。継ぎ目は溶接されていませんので切り分けるのに切断工具はいりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする