画像準備中

テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)50 注文コード27030377 品番TL-8X50-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,630
この商品は取付穴径・取付長など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法G(mm)20 寸法H(mm)33.5 寸法H1(mm)59 寸法H2(mm)63 寸法L(mm)50 寸法R(mm)65 寸法S(mm)8 寸法T(mm)10 寸法d(Φmm)13.5 寸法d1(Φmm)21 寸法l(mm)1 種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)50 回し半径(mm)65 材質(本体)ステンレス鋼SUS303 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数35 質量(g)126 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする