MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
ステンレス製ハンドノブ ZS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付部
-
注文コード
27030386
品番
ZS-M50X20
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
-
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
-
取付部
-
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨